항목 | 지게차 작업 플랫폼 |
백 높이 | 84 " |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
접을 수 있는 | 아니 |
색상 | 파랑, 노랑 |
문 폭 | 16 " |
엔트리 스타일 | 이중 측면 도어 |
확장된 후면 화면 높이 | 84 " |
포크 포켓 센터 | 16 " |
포크 두께 | 1.5 " |
포크 너비 | 7.75 " |
전면 및 후면 포크 포켓 너비 | 7 3 / 4 " |
프론트 포크 포켓 높이 | 1 7 / 8 " |
난간 디자인 | 고정 난간 |
난간 높이 | 42 " |
높이 | 89.63 " |
높은 등받이 높이 | 84 " |
포함 사항 | 36" 안전 스트랩 및 타인 잠금 장치 포함 |
길이 | 51 " |
자재 | 강철 |
중간 레일 높이 | 21 " |
문 수 | 2 |
플랫폼 길이 | 45.38 " |
플랫폼 폭 | 33.38 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-wp-3648-84b-dd.pdf |
후방 포크 포켓 높이 | 3 7 / 8 " |
스트랩 길이 | 36 " |
발가락 보드 높이 | 4.13 " |
토보드 높이 | 4 1 / 8 " |
상단 레일 높이 | 42 " |
폭 | 36.19 " |
선박 중량 (kg) | 82.35 |
선박 높이 (cm) | 227.65 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 길이 | 폭 | 높이 | 포크 포켓 센터 | 색상 | 엔트리 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP-3636-84B-DD | 1000의 파운드. | 39 " | 36.19 " | 89.63 " | 16 " | 파랑, 노랑 | 이중 측면 도어 | ₩ 2,139,887 | RFQ
| |
WP-3636-DD | 1000의 파운드. | 39 " | 36.19 " | 65.63 " | 16 " | 파랑, 노랑 | 이중 측면 도어 | ₩ 1,870,610 | ||
WP-3648-DD | 1000의 파운드. | 51 " | 36.19 " | 65.63 " | 16 " | 파랑, 노랑 | 이중 측면 도어 | ₩ 1,828,832 | ||
WP-4848-84B-DD | 1000의 파운드. | 51 " | 48.25 " | 89.63 " | 24 " | 파랑, 노랑 | 이중 측면 도어 | ₩ 2,755,287 | RFQ
| |
WP-4848-84B-DD-FF | 1000의 파운드. | 50.94 " | 48 " | 89.63 " | 24 " | 파랑, 노랑 | 이중 측면 도어 | ₩ 4,216,992 | RFQ
| |
WP-4848-DD | 1000의 파운드. | 51 " | 48.25 " | 65.63 " | 24 " | 파랑, 노랑 | 이중 측면 도어 | ₩ 2,130,367 | ||
WP-4848-DD-FF | 1000의 파운드. | 50.94 " | 48 " | 65.63 " | 24 " | 파랑, 노랑 | 이중 측면 도어 | ₩ 3,820,040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.