항목 | 프리미엄 트럭 시저 도크 리프트 액세서리 |
각도 | 7도 |
색상 | 갈색 |
높이 | 10 " |
길이 | 81.44 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
UPC | 691215047302 |
사용 가능한 길이 | 82 " |
사용 가능한 너비 | 60 " |
폭 | 66 " |
선박 중량 (kg) | 232.65 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 206.85 |
선박 폭 (cm) | 167.64 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.