항목 | 비탈길 |
색상 | 갈색 |
높이 | 8" |
길이 | 65 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
램프 각도 | 7도 |
UPC | 691215047326 |
사용 가능한 길이 | 65 " |
사용 가능한 너비 | 60 " |
낮은 높이 리프트에 사용 | 8" |
폭 | 66 " |
함께 작동 | WL-100-5-48, WL-100-5-68, WL-100-5-78 ,WL-100-5-88, WL-100-5-610, WL-100-5-710, WL-100-5-810 |
선박 중량 (kg) | 178.65 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 163.99 |
선박 폭 (cm) | 152.4 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.