항목 | 와이어 사이드 플랫폼 트럭 |
하단 바구니 높이 | 3 / 4 " |
하단 바구니 길이 | 45 3 / 4 " |
하단 바구니 너비 | 25 3 / 4 " |
바닥 폭 | 25.75 " |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 딱딱한 비 마킹 폴리온 폴리 |
캐스터 유형 | 리지드, 스위블 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 은 |
데크 높이 | 13 " |
앞바퀴 Dia. | 5" |
앞바퀴 폭 | 2" |
높이 | 36.75 " |
길이 | 59.25 " |
부하 용량 | 275의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
메시 길이 (인치) | 2" |
메시 폭 | 4" |
중첩 가능 | 가능 |
중첩 길이가 추가되었습니다. | 16 1 / 4 " |
선반의 아니 | 2 |
캐스터 수 | 4 |
선반 수 | 2 |
바퀴 수 | 4 |
전체 높이 | 36.75 " |
전체 길이 | 59.25 " |
전체 폭 | 28.75 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-wire-l.pdf |
뒷바퀴 Dia. | 5" |
뒷바퀴 폭 | 2" |
정적 부하 용량 | 275의 파운드. |
상단 바구니 높이 | 15 1 / 2 " |
상단 바구니 길이 | 26 " |
상단 바구니 너비 | 11 " |
휠 직경 | 5" |
휠 너비 | 2" |
폭 | 28.75 " |
선박 중량 (kg) | 61.2 |
선박 높이 (cm) | 93.35 |
선박 길이 (cm) | 150.5 |
선박 폭 (cm) | 73.03 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.