항목 | 휠 초크 홀더 |
빈 깊이 | 40.12 " |
빈 높이 | 11.25 " |
빈 너비 | 12.88 " |
생산 능력 | 40의 파운드. |
색상 | 노란색 |
깊이 | 8.3125 " |
높이 | 11.25 " |
포함 사항 | 6개의 장착 구멍 5/16", 1개의 체인 장착 구멍 3/8" |
길이 | 8.312 " |
부하 용량 | 40의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 구멍 | (6) 5/16 인치 |
장착 구멍 직경 | 3/8 인치, 5/16 인치 |
장착 구멍 위치 | 중앙의 각 측면 |
장착 구멍 크기 | 5 / 16 " |
체인 장착 구멍 수 | 1 |
장착 구멍 수 | 6 |
장착 구멍 수 | 6 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-wc-hr.pdf |
총 저장소 수 | 1 |
사용 가능한 너비 | 12.875 " |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 28.58 |
선박 길이 (cm) | 21.11 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 빈 깊이 | 빈 높이 | 빈 너비 | 깊이 | 높이 | 포함 사항 | 장착 구멍 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC-H | 13.38 " | 40.12 " | 6.5 " | 11.25 " | 7.4375 " | 6.5 " | 4개의 장착 구멍 5/16인치; 1개의 체인 장착 구멍 3/8인치; 3개의 배수구 3/8인치 | 3/8 인치, 5/16 인치 | ₩ 82,040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.