항목 | 도보 램프 |
생산 능력 | 6000의 파운드. |
색상 | 은 |
연석 높이 (인치) | 1 1 / 4 " |
깊이 | 216 1 / 2 " |
높이 | 29 " |
포함 사항 | 녹 방지 |
길이 | 216 1/2 피트 |
적재 중량 용량 | 6000의 파운드. |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 작업 높이 (인치) | 41 |
맥스. 작업 높이 | 41 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 작업 높이 | 29 " |
보안 체인 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-vtr-6-14-18.pdf |
램프 재료 | 알류미늄 |
보안 체인 각 길이 | 34 " |
스트랩 타입 | 조절 가능한 고정 스트랩 |
사용 가능한 너비 | 14 " |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 336.6 |
선박 길이 (cm) | 548.64 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 깊이 | 높이 | 길이 | 맥스. 작업 높이 | 최소 작업 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR-5.5-14-10. | 5500의 파운드. | 120 1 / 2 " | 6" | 120 1/2 피트 | 22 1 / 2 " | 16 " | ₩ 6,746,701 | RFQ
| |
VTR-5.5-14-16. | 5500의 파운드. | 192 1 / 2 " | 25 1 / 2 " | 192 1/2 피트 | 36 1 / 2 " | 25 1 / 2 " | ₩ 7,827,170 | RFQ
| |
VTR-5.5-14-20. | 5500의 파운드. | 240 1 / 2 " | 32 1 / 2 " | 240 1/2 피트 | 46 " | 32 1 / 2 " | ₩ 10,219,134 | RFQ
| |
VTR-5.5-14-24. | 5500의 파운드. | 288 1 / 2 " | 9 7 / 8 " | 288 1/2 피트 | 55 1 / 2 " | 39 " | ₩ 12,752,574 | RFQ
| |
VTR-6-14-14. | 6000의 파운드. | 168 1 / 2 " | 22 1 / 2 " | 168 1/2 피트 | 32 " | 22 1 / 2 " | ₩ 6,967,901 | RFQ
| |
VTR-7-14-12. | 7000의 파운드. | 144 1 / 2 " | 19 " | 144 1/2 피트 | 27 " | 19 " | ₩ 6,551,847 | RFQ
| |
VTR-7-14-8. | 7000의 파운드. | 96 1 / 2 " | 5 4 / 5 " | 96 1/2 피트 | 17 1 / 2 " | 12 1 / 2 " | ₩ 6,693,094 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.