VESTIL VSSG-980 단일 접이식 가위 게이트, 1.5인치 x 114인치 x 96인치 크기
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안 전문 |
접힌 높이 | 8 피트 |
접힌 너비 | 15 " |
색상 | 회색 |
깊이 | 1 1 / 2 " |
계량기 | 14가. |
게이지 (스틸) | 15 |
높이 | 96 " |
사용중 높이 | 7 1/2 피트 |
길이 | 1.5 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
접이식 게이트 수 | 1 |
사용 가능한 너비 | 8 ~ 9 피트 |
휠 직경 | 2" |
폭 | 108 " |
선박 중량 (kg) | 47.7 |
선박 높이 (cm) | 243.84 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 289.56 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 게이트 높이 | 게이트 폭 | 높이 | 사용중 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSSG-1070 | - | - | 84 " | 6 1/2 피트 | 120 " | ₩ 1,498,381 | RFQ
| |
VSSG-1080 | - | - | 96 " | 7 1/2 피트 | 120 " | ₩ 1,662,741 | RFQ
| |
VSSG-465 | - | - | 78 " | 6 피트 | 48 " | ₩ 790,236 | RFQ
| |
VSSG-470 | - | - | 84 " | 6 1/2 피트 | 48 " | ₩ 870,265 | RFQ
| |
VSSG-475 | - | - | 90 " | 7 피트 | 48 " | ₩ 954,367 | RFQ
| |
VSSG-480 | 90 " | 48 " | 96 " | 7 1/2 피트 | 48 " | ₩ 1,034,498 | RFQ
| |
VSSG-485 | - | - | 102 " | 8 피트 | 48 " | ₩ 1,078,381 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.