VESTIL VSPB-3024 보관함 보관 캐비닛, 보관함 후크, 15인치 x 8인치 x 7인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빈 및 선반 캐비닛 |
빈 유형 | D |
생산 능력 | 60의 파운드. |
색상 | 노란색 |
구성 요소들 | 훅온 빈 |
높이 | 7" |
포함 사항 | 후크 온 빈 |
길이 | 14.63 " |
자재 | 플라스틱 |
측정 단위 | 마다 |
팩 크기 | 12 |
UPC | 691215067737 |
폭 | 8.25 " |
함께 작동 | VSC-3501-132, VSC-3510-102, FSC-3501-NB, VSC-JC-171, VSC-JC-137, VSC-JC-NB, VSC-SSC-227, VSC-SSC-185, VSA- SSC-NB |
선박 중량 (kg) | 7.65 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 빈 유형 | 생산 능력 | 선반의 아니 | A 스타일 저장소의 수 | B 스타일 저장소의 수 | 빈 수 | D 스타일 빈 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSC-3501-102 | 스틸, 플라스틱 | - | - | 3 | 48 | 48 | 102 | - | ₩ 6,293,992 | RFQ
| |
VSC-3501-132 | 스틸, 플라스틱 | - | - | 3 | 48 | 48 | 132 | 12 | ₩ 6,486,887 | RFQ
| |
VSC-3501-NB | 강철 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 4,241,847 | RFQ
| |
VSC-JC-137 | 스틸, 플라스틱 | - | - | 3 | 64 | 64 | 137 | - | ₩ 7,842,443 | RFQ
| |
VSC-JC-171 | 스틸, 플라스틱 | - | - | - | 64 | 64 | 171 | 13 | ₩ 8,428,407 | RFQ
| |
VSC-JC-NB | 강철 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,517,170 | ||
VSC-SSC-185 | 스틸, 플라스틱 | - | - | 3 | 80 | 90 | 185 | - | ₩ 8,426,574 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.