VESTIL VSC-SSC-NB 보관 캐비닛, 24 x 84인치 크기, 맞춤형
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빈 캐비닛 |
조정 가능한 선반 | 가능 |
색상 | 회색 |
깊이 | 24 " |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 84 " |
길이 | 24 " |
잠금 | 가능 |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 14가. |
측정 단위 | 마다 |
선반의 아니 | 0 |
문 수 | 2 |
총 저장소 수 | 관습 |
UPC | 691215064750 |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 315 |
선박 높이 (cm) | 213.36 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 152.4 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 빈 유형 | 생산 능력 | 선반의 아니 | A 스타일 저장소의 수 | B 스타일 저장소의 수 | 빈 수 | D 스타일 빈 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSC-3501-102 | 스틸, 플라스틱 | - | - | 3 | 48 | 48 | 102 | - | ₩ 6,293,992 | RFQ
| |
VSC-3501-132 | 스틸, 플라스틱 | - | - | 3 | 48 | 48 | 132 | 12 | ₩ 6,486,887 | RFQ
| |
VSC-3501-NB | 강철 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 4,241,847 | RFQ
| |
VSC-JC-137 | 스틸, 플라스틱 | - | - | 3 | 64 | 64 | 137 | - | ₩ 7,842,443 | RFQ
| |
VSC-JC-171 | 스틸, 플라스틱 | - | - | - | 64 | 64 | 171 | 13 | ₩ 8,428,407 | RFQ
| |
VSC-JC-NB | 강철 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,517,170 | ||
VSC-SSC-185 | 스틸, 플라스틱 | - | - | 3 | 80 | 90 | 185 | - | ₩ 8,426,574 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.