항목 | 전기 체인 호이스트 |
생산 능력 | 250의 파운드. |
체인 안전계수 | 4 |
색상 | 파란색 |
헤드 룸 | 18 " |
헤드룸 크기 | 18 " |
높이 | 17 " |
HP | 1 / 2 hp |
사용중 높이 | 0 ~ 49 피트 |
길이 | 10 3 / 4 " |
리프트 높이 | 13 피트 |
부하 용량 | 250의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
펜던트 코드 길이 | 10 피트 |
상 | 1 |
전원 코드 길이 | 6 피트 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-vs-ech-2-1ph.pdf |
안전 요소 | 2 |
표준 리프트 | 13 피트 |
가변 속도 | 0-49fpm |
전압 | 115V |
폭 | 12 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 18.45 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 27.31 |
선박 폭 (cm) | 31.12 |
HS 코드 | 8425110000 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 사용중 높이 | 부하 용량 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-ECH-10-1PH | 19 " | 0 ~ 20 피트 | 1000의 파운드. | 220V | ₩ 5,854,901 | ||
VS-ECH-5-1PH | 17 " | 0 ~ 49 피트 | 500의 파운드. | 220V | ₩ 5,414,080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.