항목 | 애드온 장치 |
색상 | 파란색 |
계량기 | 10가. |
높이 | 3" |
길이 | 32 " |
로드 캡. 선반 당 | 1500의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
UPC | 691215068369 |
폭 | 51 1 / 4 " |
함께 작동 | VRSOR-114, VRSOR-A-114 |
선박 중량 (kg) | 49.5 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 130.18 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.