VESTIL VPFG-1465 이중 접이식 가위 게이트, 아연 도금, 길이 162인치 x 높이 72인치
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안 전문 |
접힌 높이 | 6 1/2 피트 |
접힌 너비 | 11 " |
게이트당 축소된 너비 | 11 " |
색상 | 회색 |
접촉 유형 | 지상에 |
깊이 | 1 1 / 2 " |
확장 된 높이 | 6 피트 |
마감재 | 아연 |
프레임 게이지 | 14가. |
게이트 높이 | 72 " |
게이트 스타일 | 광장, Elled 코너 |
게이트 두께 | 1 1 / 2 " |
게이트 유형 | 드라이브 게이트, 이중 패널 |
게이트 폭 | 168 " |
계량기 | 14가. |
높이 | 78 " |
사용중 높이 | 6 피트 |
길이 | 1.5 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
접이식 게이트 수 | 2 |
사용 가능한 너비 | 12 ~ 14 피트 |
휠 직경 | 2" |
폭 | 168 " |
선박 중량 (kg) | 81 |
선박 높이 (cm) | 182.88 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 411.48 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 게이트 높이 | 게이트 폭 | 높이 | 사용중 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPFG-1065 | 72 " | 120 " | 78 " | 6 피트 | 120 " | ₩ 1,437,290 | RFQ
| |
VPFG-1070 | - | - | 84 " | 6 1/2 피트 | 120 " | ₩ 1,521,494 | RFQ
| |
VPFG-1075 | - | - | 90 " | 7 피트 | 120 " | ₩ 1,601,472 | RFQ
| |
VPFG-1080 | 90 " | 120 " | 96 " | 7 1/2 피트 | 120 " | ₩ 1,685,650 | RFQ
| |
VPFG-1085 | - | - | 102 " | 8 피트 | 120 " | ₩ 1,769,472 | RFQ
| |
VPFG-1265 | - | - | 78 " | 6 피트 | 144 " | ₩ 1,540,356 | RFQ
| |
VPFG-1270 | - | - | 84 " | 6 1/2 피트 | 144 " | ₩ 1,647,392 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.