VESTIL PUMP-EO 시리즈 전기 오일 펌프
스타일 | 모델 | A | 유량 범위 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 펌프 -EO-115 | 9A | 최대 4.4gpm | 115V 교류 | ₩ 1,494,614 | RFQ
|
B | 펌프 -EO-115-HF | 9A | 최대 8gpm | 115V 교류 | ₩ 1,718,080 | RFQ
|
C | 펌프 -EO-12 | 39 | 최대 3.5gpm | 12V DC | ₩ 2,601,938 | RFQ
|
PUMP-EO 시리즈 전기 오일 펌프
Vestil PUMP-EO 시리즈 전기 오일 펌프는 유압 오일과 부동액 혼합물을 대량으로 이송하는 데 사용됩니다. 높은 강도 대 중량 비율을 위해 알루미늄 다이캐스팅 바디를 사용합니다. 이 펌프에는 토출 압력이 밸브 설정을 초과할 때 흐름을 바이패스할 수 있는 내부 바이패스 밸브도 포함되어 있습니다. 드럼과 탱크에 직접 장착할 수 있는 2인치 마개 어댑터가 있습니다. 이러한 OSHA 준수 장치는 최대 8GPM 흐름을 생성할 수 있습니다. 자동차, 항공 우주, 발전, 석유 및 가스 및 농업 산업에 사용하기에 적합합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 보일러 배수 밸브
- 진공 포장기
- 집중 히터
- 그리스
- 수직 펌프 모터
- 공작용품
- 스타터 및 접촉기
- 견과류
- 실내공기질 테스터
- 전선 및 케이블
- GRAINGER 감소 티
- KNIPEX 핀셋 맞춤 핀 톱니 모양의
- SGS PRO 단일 절단 초경 Bur, 반전 된 원추형
- KERN AND SOHN 롤러 장력 클램프
- APOLLO VALVES 77CLF-800 시리즈 볼 밸브
- SPEARS VALVES 스케줄 80 회색 CPVC 핫탭 안장, EPDM 안장 x 소켓(마개) SS316 볼트
- SPEARS VALVES PVC 트루 러그 버터플라이 밸브, 아연 러그, FKM
- ULTRATECH 울트라 트랙 팬 복합재 모델 심 커버
- DIXON L 시리즈 그루브형 경량 유연한 커플링
- GROVE GEAR GR 시리즈, BM-R 스타일, 818 사이즈, Ironman 웜기어 감속기