항목 | 오일 펌프 |
A | 39 |
마개 구멍 Dia. | 2" |
마개 크기 | 2" |
색상 | 블랙, 실버 |
유량 범위 | 최대 3.5gpm |
높이 | 10 " |
포함 사항 | 압력 감쇄 밸브 |
인 레트 크기 | 1" |
입구 유형 | NPT |
길이 | 15 " |
자재 | 알류미늄 |
취급재료 | 벌크 오일, 유압 오일, 부동액 또는 부동액 혼합물 |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | NPT |
전원 코드 길이 | 8 피트 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-펌프-eo-12.pdf |
펌프 유형 | 연료 전송 |
에 저항 | 날씨 저항 |
전압 | 12V DC |
폭 | 23 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | A | 유량 범위 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
펌프 -EO-115 | 9A | 최대 4.4gpm | 115V 교류 | ₩ 1,494,614 | RFQ
| |
펌프 -EO-115-HF | 9A | 최대 8gpm | 115V 교류 | ₩ 1,718,080 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.