항목 | 수직 시트 보관 랙 |
베이 용량 | 1500의 파운드. |
베이 깊이 | 40.12 " |
베이 폭 | 96 " |
색상 | 파란색 |
건설 | 용접 강철 |
베이 사이의 거리 | 6 7 / 8 " |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 60 " |
길이 | 36 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
베이 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 36 " |
전체 높이 | 60 " |
전체 폭 | 96 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-vhsr-8.pdf |
폭 | 96 " |
선박 중량 (kg) | 112.95 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 243.84 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 베이 폭 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VHSR-4 | 47.38 " | 41.75 " | 47.38 " | ₩ 1,745,187 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.