항목 | 목재 플랫폼 트럭 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 고무에 곰팡이 |
캐스터 유형 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 탄 |
데크 높이 | 9 5 / 8 " |
데크 길이 | 72 1 / 2 " |
데크 두께 | 1" |
데크 폭 | 36 1 / 2 " |
전면 캐스터 Dia. | 6" |
높이 | 36 " |
포함 사항 | (2) 회전 바퀴 2" 폭, (2) 고정 바퀴 2" 폭 |
길이 | 74 " |
부하 용량 | 1600의 파운드. |
자재 | 스틸, 우드 |
최대 플랫폼 높이 | 9.63 " |
측정 단위 | 마다 |
배터리 수 | 아니 |
캐스터 수 | 4 |
전체 높이 | 38.38 " |
전체 길이 | 77.88 " |
전체 폭 | 37.38 " |
플랫폼 높이 | 9.63 " |
플랫폼 길이 | 72.5 " |
플랫폼 재료 | 목재 |
플랫폼 폭 | 36.5 " |
전원 | Manual |
후방 캐스터 Dia. | 6" |
정적 부하 용량 | 1,600의 파운드. |
UPC | 691215045452 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 72 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 187.96 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 데크 높이 | 데크 길이 | 플랫폼 높이 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 데크 폭 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHPT / S-2448 | 24.5 " | 9 5 / 8 " | 48 " | 9.63 " | 48 " | 24 " | 24 " | 스틸, 우드 | ₩ 868,458 | ||
VHPT / S-2754 | 27.5 " | 9 5 / 8 " | 54 1 / 2 " | 9.63 " | 54.5 " | 27 " | 27 " | 스틸, 우드 | ₩ 971,625 | ||
VHPT / S-3060 | 31.38 " | 9 5 / 8 " | 60 1 / 2 " | 9.63 " | 60.5 " | 30.5 " | 30 1 / 2 " | 스틸, 우드 | ₩ 1,055,600 | ||
VHPT-2448 | 24 " | 9 1 / 4 " | 48 " | 9.25 " | 48 " | 24 " | 24 " | 스틸, 우드 | ₩ 612,665 | ||
VHPT-2754 | 27 " | 9 1 / 4 " | 54 " | 9.25 " | 54 " | 27 " | 27 " | 목재 | ₩ 688,901 | ||
VHPT-3060 | 30 " | 9 1 / 4 " | 60 " | 9.25 " | 60 " | 30 " | 30 " | 목재 | ₩ 727,236 | ||
VHPT-3672 | 36 " | 9 1 / 4 " | 72 " | 9.25 " | 72 " | 36 " | 36 " | 목재 | ₩ 858,810 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.