항목 | 전기 적외선 히터 |
ACLI 안전 플러그 | 가능 |
A | 10.63 |
자동 차단 | 아니 |
색상 | 블랙, 실버 |
Control | 비원격 |
코드 길이 | 15 피트 |
깊이 | 17 " |
디자인 | 휴대용 평면 패널 이미터 적외선 히터 |
연료 형태 | 전기 |
히터 컨트롤 | 전자 |
히터 디자인 | 휴대용 충전 케이스 |
히터 전력 등급 | 4300W |
히터 유형 | 광점 |
난방 면적 | 499 평방 피트. |
높이 | 37.5 " |
실내 / 실외 | 옥내의 |
자재 | 강철 |
열 설정 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-vfsp-4324-3.pdf |
서머 스탯 | 가능 |
타이머 기능 | 아니 |
전압 | 240V |
240V에서 와트 | 4300W |
폭 | 20 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 히터 전력 등급 | 높이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSP-4348-3 | 17 " | 4300W | 37.5 " | 480V | ₩ 3,602,174 | RFQ
| |
VFSP-9524-3 | 19 " | 9500W | 58 " | 240V | ₩ 4,986,341 | RFQ
| |
VFSP-9548-3 | 19 " | 9500W | 58 " | 480V | ₩ 4,986,341 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.