ACME ELECTRIC T3075K0013BC 배전 변압기, 저전압, 삼상, 480/208V, 75kVA
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 변신 로봇 |
건설 | 통풍 |
효율성 | 98.60% |
유량 | 150리터 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 29.41 " |
kVA 등급 | 75kVA |
길이 | 22.37 " |
자재 | 주철 |
최대 온도 | 150도 C |
실장 형 | 바닥 |
NEMA 평가 | 네마 3R |
XNUMX 차 전압 | 480V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-t3075k0013bc.pdf |
XNUMX 차 전압 | 208 년 / 120V |
샤프트 유형 | 운형자 |
속도 | 485 RPM |
토크 | 930 Nm 수준 |
UPC | 047503093139 |
폭 | 28.15 " |
권선 재료 | 구리 |
프로덕트 | 모델 | 실장 형 | 건설 | 깊이 | XNUMX 차 전압 | XNUMX 차 전압 | 샤프트 유형 | 속도 | 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2A533291S | - | - | 8.82 " | - | - | - | - | - | ₩ 2,203,617 | ||
T3533411S | - | - | 9.03 " | - | - | - | - | - | ₩ 4,421,042 | ||
T2A533401S | 벽 | 캡슐화 | - | 480V | 240디 120볼트 | - | - | - | ₩ 3,152,240 | ||
T3533111S | 바닥 | 캡슐화 | - | 480V | 208 년 / 120V | - | - | - | ₩ 3,701,372 | ||
T2A533281S | 벽 | 캡슐화 | - | 480V | 240디 120볼트 | - | - | - | ₩ 1,624,175 | ||
T2A533101S | 벽 | 캡슐화 | - | 480V | 208 년 / 120V | - | - | - | ₩ 2,558,535 | ||
T2A533091S | 벽 | 캡슐화 | - | 480V | 208 년 / 120V | - | - | - | ₩ 2,341,675 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.