항목 | 토보드 |
마감재 | 코팅 된 노란색 |
높이 | 4" |
홀 직경 | 1 / 2 " |
길이 | 26 9 / 16 " |
측정 단위 | 마다 |
볼트 구멍 수 | 4 |
장착 구멍 수 | 4 |
플레이트 길이 | 17 1 / 4 " |
판 두께 | 1 / 4 " |
플레이트 폭 | 5" |
관용 | -/+1/4" |
UPC | 691215119726 |
폭 | 4 3 / 4 " |
함께 작동 | VDKR-2, VDKR-3, VDKR-4, VDK4-5, VDKR-6, VDKR-7, VDKR-8 |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 66.83 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.