항목 | 선반 |
색상 | 회색 |
구성 요소들 | 선반 |
깊이 | 1.5 " |
길이 | 16.38 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
전반적인 깊이 | 16.375 " |
전체 높이 | 1.5 " |
전체 폭 | 59.5 " |
UPC | 691215064583 |
폭 | 59.5 " |
함께 작동 | VSC-SSC-227, VSC-SSC-185, VSA-SSC-NB |
선박 중량 (kg) | 11.25 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 41.59 |
선박 폭 (cm) | 151.13 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.