항목 | 로드 리프터 |
배터리 크기 | 10 |
색상 | 은 |
포크 길이 | 45 " |
포크 너비 | 21 " |
프레임 재질 | 스테인리스 강 |
학년 | 학년 304L |
높이 | 47.63 " |
포함 사항 | 배터리 충전기 |
길이 | 70.5 " |
리프트 작동 유형 | 손 운영 |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
자재 | 스테인리스 강 |
최대 신장 | 31.5 " |
맥스. 여행 거리 | 27.75 " |
최소 신장 | 3.75 " |
캐스터 수 | 5 |
조작 | 12V DC |
과부하 보호 | 가능 |
플랫폼 길이 | 45 " |
플랫폼 재료 | 스테인리스 강 |
플랫폼 폭 | 21 " |
전원 | 전기 무선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ulm-htl-2149-20.pdf |
서비스 범위 | 3 3/4 인치 ~ 31 1/2 인치 |
전압 | 12V DC |
폭 | 21.25 " |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.