항목 | 팔레트 트럭 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 전압 | 24V |
생산 능력 | 4400의 파운드. |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
색상 | 은 |
깊이 | 72 " |
포크 높이 낮추기 | 3.38 " |
올려 진 포크 높이 | 8.25 " |
포크 길이 | 44 1 / 2 " |
포크 너비 | 27 " |
완전 용접 프레임 | 가능 |
학년 | 학년 304L |
손잡이 길이 | 55.88 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 56 " |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 여행 거리 | 4.75 " |
전원 | 전기 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ulm-ept-2745-44.pdf |
올려 진 높이 | 8.25 " |
서비스 범위 | 3 3/8 인치 ~ 7 5/8 인치 |
UPC | 691215129138 |
전압 | 24V |
폭 | 28 " |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.