VESTIL TT-18-CDPED 턴테이블, 직경 18인치, 높이 24인치 ~ 34인치, 2단
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수동 턴테이블 |
조절 가능한 높이 | 가능 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 300의 파운드. |
색상 | 독물 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 34 " |
높이 조정 | 기체 실린더 |
길이 | 23.937 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 33.25 " |
최대. 높이 범위 | 33 1 / 4 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 23.25 " |
최소 높이 범위 | 23 1 / 4 " |
플레이트 높이 | 5 / 16 " |
판재 | 강철 |
전원 | 공기가 들어있는 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-tt-18-cdped.pdf |
턴테이블 직경 | 18 " |
UPC | 691215044196 |
폭 | 23.937 " |
선박 중량 (kg) | 36.45 |
선박 높이 (cm) | 86.36 |
선박 길이 (cm) | 60.8 |
선박 폭 (cm) | 60.8 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 높이 범위 | 최대 신장 | 전원 | 턴테이블 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT-12-4 | 500의 파운드. | 블랙, 실버 | 3 7 / 8 " | 3.88 " | Manual | 12 " | ₩ 265,338 | ||
TT-12-7 / 8 | 500의 파운드. | 블랙, 실버 | 13 / 16 " | 0.81 " | Manual | 12 " | ₩ 230,770 | ||
TT-18-4 | 500의 파운드. | 블랙, 실버 | 3 7 / 16 " | 3.88 " | Manual | 18 " | ₩ 497,992 | ||
TT-18-7 / 8 | 1000의 파운드. | 블랙, 실버 | 13 / 16 " | 0.81 " | Manual | 18 " | ₩ 440,923 | ||
TT-18-CPED | 300의 파운드. | 검정 | - | 30.88 " | 공기가 들어있는 | 18 " | ₩ 713,770 | ||
TT-18-DPED | 300의 파운드. | 독물 | - | 34.94 " | Manual | 18 " | ₩ 723,392 | ||
TT-18-PED | 300의 파운드. | 독물 | - | 31.94 " | Manual | 18 " | ₩ 597,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.