항목 | 다중 선반 재고 있음 카트 |
하단 선반 높이 | 5 7 / 8 " |
하단 선반 립 | 2" |
하단 선반 기울기 | 26도 |
생산 능력 | 300의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4 x 2 " |
캐스터 재질 | 고무에 곰팡이 |
캐스터 유형 | 리지드, 브레이크가 있는 스위블 |
캐스터 휠 직경 | 4" |
캐스터 휠 폭 | 2" |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
깊이 | 30.6875 " |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 60.63 " |
포함 사항 | (2)클레비스 핀- 1/2" x 4 1/2" |
실내 / 실외 | 옥내의 |
길이 | 30.69 " |
자재 | 강철 |
최대. 경사각 | 45도 |
측정 단위 | 마다 |
중간 및 상단 선반 립 | 1 1 / 2 " |
중간 선반 높이 | 34 " |
캐스터 휠 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
핀 수 | 2 |
선반 수 | 3 |
전반적인 깊이 | 30.6875 " |
전체 높이 | 60.62 " |
전체 길이 | 30.69 " |
전체 폭 | 19.06 " |
핀 길이 | 4 1 / 2 " |
핀 타입 | 크레비스 |
핀 폭 | 1 / 2 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-tsct-3.pdf |
선반 높이 | 0" |
선반 길이 | 23 5 / 8 " |
선반 너비 | 16 " |
정적 부하 용량 | 200의 파운드. |
상단 선반 높이 | 57 " |
상단 선반 기울기 | 0도 45도에. |
휠 재질 | 고무에 곰팡이 |
폭 | 19.06 " |
선박 중량 (kg) | 73.8 |
선박 높이 (cm) | 153.99 |
선박 길이 (cm) | 76.68 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 상단 선반 높이 | 생산 능력 | 높이 | 포함 사항 | 바구니 수 | 선반 수 | 전체 높이 | 선반 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCT-2 | 34 " | 200의 파운드. | 37.63 " | (2) 클레비스 핀 - 1/2" x 4 1/2" | - | 2 | 37.62 " | 0" | ₩ 711,836 | ||
TSCT-2B | 34 " | 200의 파운드. | 46.25 " | (2) 바구니, (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 16 1/2" 및 (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 12 1/2", (2) 클레비스 핀 - 1/2" x 4 1/2" | 2 | 2 | 46.25 " | 0" | ₩ 1,120,560 | ||
TSCT-3B | 57 " | 300의 파운드. | 65.5 " | (4) 바구니, (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 16 1/2", (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 12 1/2" 및 (2 ) 11 1/2" x 15 1/2" x 8 1/2", (2) 클레비스 핀- 1/2" x 4 1/2" | 3 | 3 | 65.5 " | 0" | ₩ 1,517,676 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.