VESTIL TS-10-6042 트럭 도크보드, 10000 Lb. 용량, 60인치 너비 x 42인치 길이, 스틸
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 독 보드 |
ANSI 클래스 | MH 30.2 |
벤드 각도 | 11도 |
생산 능력 | 10000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
학년 | INX-55 |
높이 | 11 " |
길이 | 42 " |
부하 용량 | 10000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
내구력 | 55000의 PSI |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 119.25 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 152.4 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 데크 두께 | 높이 | 높이 차이 | 길이 | 부하 용량 | 판 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-10-6030 | 3 / 8 " | 10 " | 4" | 29.81 " | 10000의 파운드. | 0.38 " | 62.56 " | ₩ 2,147,676 | ||
TS-10-6036 | 3 / 8 " | 12.81 " | 5" | 35.81 " | 10000의 파운드. | 0.38 " | 62.56 " | ₩ 2,495,080 | ||
TS-10-6048 | 3 / 8 " | 13.81 " | 7" | 47.81 " | 10000의 파운드. | 0.38 " | 62.56 " | ₩ 3,216,665 | ||
TS-10-6054 | - | 14 " | - | 54 " | 10000의 파운드. | - | 60 " | ₩ 3,356,130 | ||
TS-10-6060 | 3 / 8 " | 16.75 " | 10 " | 59.81 " | 10000의 파운드. | 0.38 " | 62.56 " | ₩ 3,823,807 | ||
TS-10-6066 | - | 16 " | - | 66 " | 10000의 파운드. | - | 60 " | ₩ 4,014,640 | ||
TS-10-6072 | 3 / 8 " | 18.69 " | 12 " | 71.81 " | 10000의 파운드. | 0.38 " | 62.56 " | ₩ 4,532,080 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.