항목 | 플랫폼 트럭 |
생산 능력 | 660의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 고무 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 1 1 / 2 " |
색상 | 파란색 |
전면 캐스터 Dia. | 5" |
핸들 높이 | 34 1 / 8 " |
높이 | 34.125 " |
포함 사항 | (1) 34 1/8" 높이 접이식 손잡이, (2) 고정 바퀴 1 1/2" 너비, (2) 회전 바퀴 1 1/2" 너비 |
길이 | 36.13 " |
부하 용량 | 660의 파운드. |
자재 | 강철 |
최대 플랫폼 높이 | 8.25 " |
측정 단위 | 마다 |
배터리 수 | 아니 |
캐스터 수 | 4 |
전체 높이 | 34.13 " |
전체 길이 | 36.13 " |
전체 폭 | 24.5 " |
지상에서 플랫폼 | 8.25 " |
플랫폼 높이 | 8.25 " |
플랫폼 길이 | 29 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 24 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-trs-2429-dh.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
사용 가능한 길이 | 29 " |
사용 가능한 너비 | 22-3 / 4 인치 |
폭 | 24.5 " |
선박 중량 (kg) | 21.6 |
선박 높이 (cm) | 86.68 |
선박 길이 (cm) | 91.76 |
선박 폭 (cm) | 62.23 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 캐스터 Dia. | 캐스터 폭 | 전체 폭 | 지상에서 플랫폼 | 플랫폼 높이 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS-1827-M | - | 4" | - | - | - | - | 27 " | 18 " | - | RFQ
| |
TRS-1924 | 26.5 " | 4" | 1 1 / 4 " | 19 " | 5.5 " | 5.5 " | 24 " | 19 " | - | RFQ
| |
TRS-1927-2 | 29.88 " | 4" | 1 1 / 4 " | 19 " | 5.5 " | 5.5 " | 27 " | 19 " | ₩ 620,174 | ||
TRS-2334-M | - | 5" | - | - | - | - | 34 " | 23 " | ₩ 982,952 | ||
TRS-2431 | - | 5" | - | - | - | - | 31 " | 24 " | ₩ 519,018 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.