항목 | 토보드 |
앵커 플레이트 두께 | 3 / 16 " |
앵커 플레이트 폭 | 3 7 / 8 " |
색상 | 노란색 |
높이 | 4" |
길이 | 44 5 / 8 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 구멍 크기 | 7 / 16 "X 7 / 8" |
앵커 플레이트 수 | 2 |
스타일 | 사각형. |
사용 가능한 길이 | 43 " |
폭 | 3 7 / 8 " |
함께 작동 | SQ-48-TB, SQ-48 |
선박 중량 (kg) | 18 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 113.35 |
선박 폭 (cm) | 9.84 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 앵커 플레이트 수 | 사용 가능한 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
TOE-B-108-N | 51 3 / 8 " | 4 | 49 3 / 4 " | ₩ 285,967 | |
TOE-B-120-N | 57 3 / 8 " | 2 | 55 3 / 4 " | ₩ 249,550 | |
TOE-B-60-N | 56 5 / 8 " | 2 | 55 " | ₩ 147,595 | |
TOE-B-72-N | 68 5 / 8 " | 2 | 67 " | ₩ 135,817 | |
TOE-B-84-N | 80 5 / 8 " | 2 | 79 " | ₩ 155,365 | RFQ
|
TOE-B-96-N | 91 3 / 8 " | 2 | 91 " | ₩ 179,287 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.