항목 | 망원경 사다리 |
생산 능력 | 300의 파운드. |
폐쇄 깊이 | 4" |
닫힌 높이 | 32 " |
폐쇄 폭 | 18 " |
높이 | 32 " |
길이 | 4" |
최대. 최고 단계 높이 | 12 피트 |
측정 단위 | 마다 |
최소 최고 단계 높이 | 6 피트 |
단계 수 | 11 |
개방 깊이 (인치) | 4 |
열린 높이 | 150 입력 |
개방 폭 | 18 입력 |
단계 깊이 | 1.5 " |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 16.2 |
선박 높이 (cm) | 81.28 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 7616995030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.