항목 | 망원경 사다리 |
베이스 스프레드 | 2.75 " |
생산 능력 | 250의 파운드. |
접힌 높이 | 29 " |
색상 | 은 |
깊이 | 2.75 " |
듀티 등급 | 225의 파운드. |
증분 확장 | 12 " |
높이 | 29 " |
사다리 길이 | 10.5 피트 |
사다리 재료 | 알류미늄 |
사다리 유형 | 확장 |
길이 | 2.75 " |
자재 | 알류미늄 |
최대. 확장된 단계 | 10 피트 |
측정 단위 | 마다 |
최소 확장된 단계 | 6" |
단계 수 | 10 |
열린 깊이 | 2.75 " |
개방 깊이 (인치) | 2-3/4 |
열린 높이 | 126 입력 |
개방 폭 | 18.5 " |
열린 높이 | 126 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-tlad-10.pdf |
단계 깊이 | 1.5 " |
단계 재료 | 알류미늄 |
텔레 스코핑 | 가능 |
탑캡 재질 | 플라스틱 |
날씨 저항 | 알류미늄 |
폭 | 18.5 " |
선박 중량 (kg) | 10.8 |
선박 높이 (cm) | 73.66 |
선박 길이 (cm) | 6.99 |
선박 폭 (cm) | 46.99 |
HS 코드 | 7616995030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 최대. 최고 단계 높이 | 단계 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TLAD-12 | 225의 파운드. | 12 피트 | 12 | ₩ 759,589 | ||
TLAD-12-1A | 300의 파운드. | 12 피트 | 11 | ₩ 1,001,992 | ||
TLAD-15-1 | 250의 파운드. | 15 피트 | 15 | ₩ 1,061,301 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.