VESTIL TG-800-FH-96-84 PVC 비닐 스트립 도어, 2/25인치 풀 오버랩, 96인치 x 84인치 크기
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비닐 스트립 도어 |
취성 온도 | 0.35도 씨 |
색상 | 초기화 |
그레이브즈 티어 익스텐션 | 2" |
그레이브스 눈물 하중 | 35 2/5파운드 |
헤이즈 투과율 | 6.3% |
높이 | 84 " |
길이 | 0.08 " |
100% 연신율 하중 | 32 1/5파운드 |
광투과율 | 82.80% |
자재 | PVC 비닐 |
최대 인장신율 | 388% |
측정 단위 | 마다 |
마운팅 디자인 | 헤더 |
오프닝 높이 | 84 " |
개방 폭 | 96 " |
작동 온도 범위 | 10도 140도까지 에프 |
오버랩 스타일 | 가득 찬 |
패널 자료 | PVC 비닐 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-tg-800-fh-96-84.pdf |
비중 | 1.22 |
단단함 | 1805 Psi @ 23도. 씨 |
강도 @ 100% 연신율 | 1181의 PSI |
스트립 폭 | 8" |
인장 강도 | 2635의 PSI |
폭 | 96 " |
선박 중량 (kg) | 40.5 |
선박 높이 (cm) | 213.36 |
선박 길이 (cm) | 0.2 |
선박 폭 (cm) | 243.84 |
HS 코드 | 3925200091 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 그레이브즈 티어 익스텐션 | 그레이브스 눈물 하중 | 높이 | 100% 연신율 하중 | 작동 온도 범위 | 단단함 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-800-FH-108-108 | 2" | 35 2/5파운드 | 108 " | 32 1/5파운드 | 10도 140도까지 에프 | 1805 Psi @ 23도. 씨 | 108 " | ₩ 1,025,130 | ||
TG-800-FH-108-120 | 2" | 35 2/5파운드 | 120 " | 32 1/5파운드 | 10도 140도까지 에프 | 1805 Psi @ 23도. 씨 | 108 " | ₩ 1,107,145 | ||
TG-800-FH-108-48 | 2" | 35 2/5파운드 | 48 " | 32 1/5파운드 | 10도 140도까지 에프 | 1805 Psi @ 23도. 씨 | 108 " | ₩ 599,174 | RFQ
| |
TG-800-FH-108-60 | 2" | 35 2/5파운드 | 60 " | 32 1/5파운드 | 10도 140도까지 에프 | 1805 Psi @ 23도. 씨 | 108 " | ₩ 683,200 | RFQ
| |
TG-800-FH-108-72 | 2" | 35 2/5파운드 | 72 " | 32 1/5파운드 | 10도 140도까지 에프 | 1805 Psi @ 23도. 씨 | 108 " | ₩ 767,250 | RFQ
| |
TG-800-FH-108-84 | 2" | 35 2/5파운드 | 84 " | 32 1/5파운드 | 10도 140도까지 에프 | 1805 Psi @ 23도. 씨 | 108 " | ₩ 851,352 | RFQ
| |
TG-800-FH-108-96 | 2" | 35 2/5파운드 | 96 " | 32 1/5파운드 | 10도 140도까지 에프 | 1805 Psi @ 23도. 씨 | 108 " | ₩ 941,080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.