VESTIL TG-1200-SH-120-72 PVC 비닐 스트립 도어, 표준 오버랩, 120인치 x 72인치 크기
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비닐 스트립 도어 |
취성 온도 | 0.35도 씨 |
색상 | 초기화 |
깊이 | 1 / 8 " |
그레이브즈 티어 익스텐션 | 2" |
그레이브스 눈물 하중 | 35 2/5파운드 |
헤이즈 투과율 | 6.3% |
높이 | 72 " |
길이 | 0.12 " |
100% 연신율 하중 | 32 1/5파운드 |
광투과율 | 82.80% |
자재 | PVC 비닐 |
최대 인장신율 | 388% |
측정 단위 | 마다 |
마운팅 디자인 | 헤더 |
오프닝 높이 | 72 " |
개방 폭 | 120 " |
작동 온도 범위 | 10도 140도까지 에프 |
오버랩 스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
패널 자료 | PVC 비닐 |
패널 두께 | 1 / 8 " |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-tg-1200-sh-120-72.pdf |
비중 | 1.22 |
단단함 | 1805 Psi @ 23도. 씨 |
강도 @ 100% 연신율 | 1181의 PSI |
스트립 폭 | 12 " |
인장 강도 | 2635의 PSI |
두께 | 1 / 8 " |
폭 | 120 " |
선박 중량 (kg) | 62.1 |
선박 높이 (cm) | 182.88 |
선박 길이 (cm) | 0.3 |
선박 폭 (cm) | 304.8 |
HS 코드 | 3925200091 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 그레이브즈 티어 익스텐션 | 그레이브스 눈물 하중 | 높이 | 100% 연신율 하중 | 작동 온도 범위 | 단단함 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-1200-SH-120-120 | 120 " | 2" | 35 2/5파운드 | 120 " | 32 1/5파운드 | 10도 140도까지 에프 | 1805 Psi @ 23도. 씨 | 1 / 8 " | ₩ 1,276,927 | RFQ
| |
TG-1200-SH-120120LT | 120 " | 2" | 35 2/5파운드 | 120 " | 32 1/5파운드 | 40도 140도까지 에프 | 1805 Psi @ 23도. 씨 | 1 / 8 " | ₩ 1,597,858 | RFQ
| |
TG-1200-SH-120-144 | 120 " | 2" | 35 2/5파운드 | 144 " | 32 1/5파운드 | 10도 140도까지 에프 | 1805 Psi @ 23도. 씨 | 1 / 8 " | ₩ 1,475,625 | RFQ
| |
TG-1200-SH-120-168 | 120 " | 2" | 35 2/5파운드 | 168 " | 32 1/5파운드 | 10도 140도까지 에프 | 1805 Psi @ 23도. 씨 | 1 / 8 " | ₩ 1,676,029 | RFQ
| |
TG-1200-SH-120-192 | 120 " | 2" | 35 2/5파운드 | 192 " | 32 1/5파운드 | 10도 140도까지 에프 | 1805 Psi @ 23도. 씨 | 1 / 8 " | ₩ 1,872,589 | RFQ
| |
TG-1200-SH-120-60 | 120 " | 2" | 35 2/5파운드 | 60 " | 32 1/5파운드 | 10도 140도까지 에프 | 1805 Psi @ 23도. 씨 | 1 / 8 " | ₩ 786,367 | RFQ
| |
TG-1200-SH-120-84 | 120 " | 2" | 35 2/5파운드 | 84 " | 32 1/5파운드 | 10도 140도까지 에프 | 1805 Psi @ 23도. 씨 | 1 / 8 " | ₩ 977,276 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.