항목 | 트리플 엘보 가드 |
부착 유형 | 볼트 켜기 |
베이스 플레이트 치수 | 4 "X 4" |
볼트 구멍 직경 (에.) | . 4375 " |
색상 | 노란색 |
깊이 | 34 " |
팔꿈치 각도 | 90도 |
가드 깊이 | 30 " |
가드 길이 | 30 " |
높이 | 42 " |
길이 | 34 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 구멍 직경 | 7 / 16 " |
장착 구멍 크기 | 0.4375 " |
장착 플레이트 길이 | 4" |
장착판 두께 | 3 / 16 " |
장착 플레이트 폭 | 4" |
볼트 구멍 수 | 12 |
장착 구멍 수 | 12 |
팩 크기 | 1 |
그를 관해라. | 1 5 / 8 " |
판 두께 | 3 / 16 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-tegc-30-42-2.pdf |
폭 | 34 " |
선박 중량 (kg) | 29.25 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 86.36 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TEGC-24-24-2 | 28 " | 24 " | 28 " | ₩ 602,992 | ||
TEGC-24-36-2 | 28 " | 36 " | 28 " | ₩ 666,196 | ||
TEGC-24-42-2 | 28 " | 42 " | 28 " | ₩ 700,407 | ||
TEGC-30-24-2 | 34 " | 24 " | 34 " | ₩ 679,585 | ||
TEGC-30-36-2 | 34 " | 36 " | 34 " | ₩ 690,887 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.