VESTIL TDT-100-MD-YELLOW 중형 틸트 트럭, 1입방야드, 노란색
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 틸트 트럭 |
부셸 용량 | 22 부셸 |
부셸 용량 | 22 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
캐스터 유형 | 회전 볼트 켜기 |
캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
색상 | 노란색 |
깊이 | 73 " |
높이 | 43 " |
부하 용량 | 1250 파운드 |
자재 | 플라스틱 |
측정 단위 | 마다 |
바퀴 수 | 4 |
전체 높이 | 43 " |
전체 길이 | 73 " |
전체 폭 | 32 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-tdt-100-md-yellow.pdf |
UPC | 691215104159 |
음량 | 1 개 cu. yd. |
휠 직경 | 12 " |
휠 재질 | 고무 |
휠 크기 | 12" x 2 1/2", 5"x 1 1/4" |
휠 너비 | 2 1 / 2 " |
폭 | 32 " |
선박 중량 (kg) | 60.75 |
선박 높이 (cm) | 109.22 |
선박 길이 (cm) | 185.42 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 3923900080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 휠 직경 | 캐스터 Dia. | 캐스터 재질 | 폭 | 캐스터 유형 | 색상 | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDT-100-HD- 블랙 | 12 " | 5" | 유리 충전 나일론 | 32 " | 회전 볼트 켜기 | 검정 | 73 " | 43 " | ₩ 2,056,040 | ||
TDT-100-HD- 블루 | 12 " | 5" | 유리 충전 나일론 | 32 " | 회전 볼트 켜기 | 파란색 | 73 " | 43 " | ₩ 2,056,040 | ||
TDT-100-HD- 레드 | 12 " | 5" | 유리 충전 나일론 | 32 " | 회전 볼트 켜기 | 빨간색 | 73 " | 43 " | ₩ 2,056,040 | ||
TDT-100-HD- 옐로우 | 12 " | 5" | 유리 충전 나일론 | 32 " | 회전 볼트 켜기 | 노란색 | 73 " | 43 " | - | RFQ
| |
TDT-100-LD- 블랙 | 10 " | 4" | 페놀 | 32 " | 스위블 스템 | 검정 | 73 " | 42 " | ₩ 1,271,352 | ||
TDT-100-LD- 블루 | 10 " | 4" | 페놀 | 32 " | 스위블 스템 | 파란색 | 73 " | 42 " | ₩ 1,271,352 | ||
TDT-100-LD- 레드 | 10 " | 4" | 페놀 | 32 " | 스위블 스템 | 빨간색 | 73 " | 42 " | ₩ 1,271,352 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.