항목 | 툴 밸런서 |
배터리 포함 | 아니 |
케이블 길이 | 6 피트 |
케이블 재질 | 금속 |
색상 | 검정 |
높이 | 9.25 " |
포함 사항 | (1) 툴 밸런서 - 스프링 작동식(전기 필요 없음) |
길이 | 4" |
부하 용량 | 1의 파운드. |
잠금 | 아니 |
자재 | 플라스틱 |
맥스. 적재 능력 | 1 1/2파운드 |
측정 단위 | 마다 |
최소 부하 | 0의 파운드. |
제품 데이터 시트 | 베스틸-rp-tbr-1.pdf |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 23.5 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 케이블 길이 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 최소 부하 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBR-10 | 8 피트 | 14 " | 8.75 " | 10의 파운드. | 5의 파운드. | 3.5 " | ₩ 698,472 | ||
TBR-12 | 8 피트 | 14 " | 8.75 " | 12의 파운드. | 8의 파운드. | 3.5 " | ₩ 763,560 | ||
TBR-15 | 8 피트 | 14 " | 8.75 " | 15의 파운드. | 10의 파운드. | 3.5 " | ₩ 830,174 | ||
TBR-23 | 8 피트 | 14 " | 8.75 " | 23의 파운드. | 16의 파운드. | 3.5 " | ₩ 973,381 | ||
TBR-3 | 6 피트 | 9.25 " | 4" | 3의 파운드. | 1 1/2파운드 | 3" | ₩ 210,483 | ||
TBR-5 | 6 피트 | 9.25 " | 4" | 5의 파운드. | 3의 파운드. | 3" | ₩ 214,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.