항목 | 드럼 탭 |
배터리 포함 | 아니 |
마개 구멍 Dia. | 2" |
마개 크기 | 2" |
색상 | 파란색 |
부식 저항 | 가능 |
드럼 크기 | 어떤 크기 |
드럼 스레드 직경. | 2 1 / 2 " |
높이 | 6" |
포함 사항 | 장치를 잠글 수 있음 |
길이 | 8" |
잠금 | 가능 |
자재 | 유리 섬유 강화 폴리 프로필렌 |
측정 단위 | 마다 |
출구 Dia. | 1.637 " |
콘센트 튜브 직경. | 1.637 " |
출구 튜브 ID | 1.637 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-tap-3.pdf |
자체 프라이밍 | 가능 |
스레드 Dia. | 2" |
폭 | 4.25 " |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 10.8 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | SE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.