항목 | 자기 스위퍼 |
생산 능력 | 30의 파운드. |
색상 | 은 |
깊이 | 3" |
확장 가능 | 가능 |
확장 길이 | 45 3 / 4 " |
처리 | 가능 |
손잡이 길이 | 45 3 / 4 " |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
높이 | 28 " |
길이 | 3" |
자재 | 알류미늄 |
최대 길이 | 45 3 / 4 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 길이 | 28 1 / 2 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-tam-30.pdf |
제거 프로세스 | Manual |
수축 된 길이 | 28 1 / 2 " |
스윕 폭 | 3" |
UPC | 691215109291 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 71.12 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8505110000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.