항목 | 반자동 스트레치 랩 기계 액세서리 |
어댑터 전압 | 110V 교류 |
생산 능력 | 10000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
코드 길이 | 6 피트 |
크기를 표시합니다 | 1" |
끝 하중 | 100% |
높이 | 28.81 " |
길이 | 112 " |
로드 셀 | 6 |
러그 Dia. | 3" |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
과부하 | 200% |
스케일 코드 | 8 피트 |
스케일 높이 | 3 1 / 2 " |
UPC | 691215093699 |
폭 | 72 " |
함께 작동 | SWA-70 |
선박 중량 (kg) | 397.8 |
선박 높이 (cm) | 73.18 |
선박 길이 (cm) | 284.48 |
선박 폭 (cm) | 182.88 |
HS 코드 | 8423900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 항목 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-50- 스케일 | 5000의 파운드. | 28.81 " | 반자동 스트레치 랩 기계 액세서리 | 96 " | 48 " | ₩ 11,637,538 | ||
SWA-54- 스케일 | 10000의 파운드. | 28.81 " | 반자동 스트레치 랩 기계 액세서리 | 96 " | 48 " | ₩ 11,681,523 | RFQ
| |
SWA-60- 스케일 | 10000의 파운드. | 28.81 " | 반자동 스트레치 랩 기계 액세서리 | 96 " | 48 " | ₩ 12,166,483 | RFQ
| |
SWA-48- 스케일 | - | 28 13 / 16 " | 전자 플로어 스케일 | 84 " | 42 " | ₩ 11,343,640 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.