그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸드 클린치 카톤 스테이플러 |
색상 | 독물 |
호환 스테이플 크기 | 5 / 8 " |
사용된 패스너 | 16가. |
손잡이 길이 | 17 " |
손잡이 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 직진 |
헤드 재료 | 강철 |
높이 | 10 1 / 2 " |
포함 사항 | (1) 스테이플러 |
길이 | 17 1 / 2 " |
측정 단위 | 마다 |
스테이플러 홀드 수 | 100 |
조작 | Manual |
작업 유형 | Manual |
제품 데이터 시트 | 조끼-RP-스테이플-58.pdf |
부드러운 그립 | 가능 |
스테이플 깊이 | 5 / 8 " |
스테이플 폭 | 1 3 / 8 " |
폭 | 4 1 / 8 " |
와이어 가이드 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 44.45 |
선박 폭 (cm) | 10.48 |
HS 코드 | 8205598000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 호환 스테이플 크기 | 높이 | 항목 | 길이 | 팩 크기 | 스테이플 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스테이플 -34 | 4 1 / 8 " | 녹색, 검은 색 | 3 / 4 " | 10 1 / 2 " | 핸드 클린치 카톤 스테이플러 | 17 1 / 2 " | - | 3 / 4 " | ₩ 360,716 | ||
스테이플 -BX-34 | 5" | 구리 | - | 3" | 판지 스테이플 | 8" | 1800 | 3 / 4 " | ₩ 38,029 | ||
스테이플 -BX-58 | 7" | 구리 | - | 6" | 판지 스테이플 | 11 " | 2000 | 5 / 8 " | ₩ 36,170 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.