그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 무 접점 계전기 |
A | 5 |
케이스 색상 | 검정 |
손가락 안전 | 아니 |
입력 전압 | 90-250 VAC |
맥스. 입력 볼트 | 250 |
맥스. 출력 암페어 | 5A |
맥스. 출력 볼트 | 280 |
맥스. 방열판이있는 출력 (A) | 5 |
최소 입력 볼트 | 90 |
최소 출력 볼트 | 24 |
설치 | 표면 |
상 | 1 |
스위치 유형 | SCR |
켜짐 | 제로 크로스 |
전압 출력 | 24-280 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 15.49 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8536490080 |
모델 | A | 손가락 안전 | 입력 전압 | 맥스. 출력 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CL240A05C | 5 | 가능 | 90-250 VAC | 5A | ₩ 94,692 | |
CL240A05R | 5 | 아니 | 90-250 VAC | 5A | ₩ 91,490 | |
CL240A05RC | 5 | 가능 | 90-250 VAC | 5A | ₩ 96,722 | |
CL240A10 | 10 | 아니 | 90-250 VAC | 10 | ₩ 96,320 | |
CL240A10C | 10 | 가능 | 90-250 VAC | 10 | ₩ 99,085 | |
CL240A10R | 10 | 아니 | 90-250 VAC | 10 | ₩ 97,650 | |
CL240A10RC | 10 | 가능 | 90-250 VAC | 10 | ₩ 102,952 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.