항목 | 플랫폼 트럭 |
캐스터 Dia. | 6x2 " |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
캐스터 유형 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 은 |
데크 높이 | 9 1 / 2 " |
데크 길이 | 48 " |
데크 폭 | 30 " |
전면 캐스터 Dia. | 6" |
학년 | 학년 201 |
여유 공간 | 6 1 / 2 " |
핸들 높이 | 36 1 / 4 " |
포함 사항 | (1) 36-1/4" 높이 핸들, (2) 견고한 바퀴 2" 너비, (2) 회전 바퀴 2" 너비 |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
자재 | 스테인리스 강 |
최대 플랫폼 높이 | 9.5 " |
측정 단위 | 마다 |
배터리 수 | 아니 |
캐스터 수 | 4 |
전체 높이 | 36.25 " |
전체 길이 | 51 " |
전체 폭 | 30 " |
플랫폼 높이 | 9.5 " |
플랫폼 길이 | 48 " |
플랫폼 재료 | 스테인리스 강 |
플랫폼 크기 | 30 "X 48" |
플랫폼 폭 | 30 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-sspt-3048.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 6" |
선박 중량 (kg) | 31.5 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.