항목 | 흡연 보호소 |
Area | 25.77 평방 피트. |
백 높이 | 79 3 / 16 " |
색상 | 은 |
깊이 | 49 1 / 3 " |
프레임 재질 | 강철 |
전면 높이 | 83 15 / 16 " |
높이 | 83 1 / 2 " |
내부 높이 | 77.187 " |
내부 길이 | 37.5 " |
안쪽 너비 | 69.75 " |
길이 | 49 1 / 3 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
인원 | 3 ~ 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ssh-7939-80.pdf |
지붕 재료 | 골판지 폴리카보네이트 |
지붕 피치 | 0.5627:12 |
지붕 스타일 | 기울어 진 |
지붕 유형 | 골판지 폴리카보네이트 |
측면 패널 재질 | 반투명 폴리카보네이트 |
UPC | 691215075459 |
사용 가능 높이 | 77 9 / 16 " |
사용 가능한 길이 | 37 1 / 2 " |
사용 가능한 너비 | 69 3 / 4 " |
자외선 차단 | 가능 |
벽 마감 | 세미 클리어 |
벽 재료 | 폴리 카보네이트 |
폭 | 75 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 108.9 |
선박 높이 (cm) | 212.25 |
선박 길이 (cm) | 193.68 |
선박 폭 (cm) | 125.25 |
HS 코드 | 9406008030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.