EATON Danfoss H430 시리즈 고무 유압 나선형 호스
Eaton Danfoss H430 시리즈 고무 유압 나선형 호스는 석유 및 수성 유체와 함께 사용되어 유압 시스템의 서로 다른 구성 요소 간에 이송됩니다.
스타일 | 모델 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H43006-100 | 06 | 3 / 8 " | 100ft. | 51 / 64 " | 2-1 / 2 " | 6500 PSI | ₩ 4,570,597 | |
A | H43008-100 | 08 | 1 / 2 " | 100ft. | 59 / 64 " | 3-1 / 2 " | 6000의 PSI | ₩ 3,524,132 | |
A | H43012-100 | 12 | 3 / 4 " | 100ft. | 1-3 / 16 " | 4-3 / 4 " | 5500 PSI | ₩ 4,523,837 | |
A | H43012-150 | 12 | 3 / 4 " | 150ft. | 1-3 / 16 " | 4-3 / 4 " | 5500 PSI | ₩ 7,074,480 | |
A | H43016-150 | 16 | 1" | 150ft. | 1-31 / 64 " | 6" | 5100 PSI | ₩ 7,500,009 | |
A | H43016-100 | 16 | 1" | 100ft. | 1-31 / 64 " | 6" | 5100 PSI | ₩ 5,134,937 | |
A | H43020-100 | 20 | 1-1 / 4 " | 100ft. | 1-53 / 64 " | 8-1 / 4 " | 4500 PSI | ₩ 9,599,677 | |
A | H43020-150 | 20 | 1-1 / 4 " | 150ft. | 1-53 / 64 " | 8-1 / 4 " | 4500 PSI | - | RFQ
|
A | H43024-100 | 24 | 1-1 / 2 " | 100ft. | 2-3 / 16 " | 10 " | 4000의 PSI | ₩ 12,261,760 | |
A | H43024-150 | 24 | 1-1 / 2 " | 150ft. | 2-3 / 16 " | 10 " | 4000의 PSI | ₩ 18,231,517 |
특징
- 구조적 강성과 최소 누수를 위해 4개의 스파이럴 구조를 가지고 있습니다.
- 이 편조 호스에는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 합성 고무 튜브와 덮개가 함께 제공됩니다.
- 유연성을 높이기 위해 와이어로 보강되었습니다.
표준 및 승인
- ABS
- DNV
- USCG
- MSHA
- 성폭력 100R12
- EN856 4SP
- EN856 유형 R12
자주 묻는 질문
Eaton Danfoss H430 시리즈 고무 유압 나선형 호스의 작동 온도 등급은 어떻게 됩니까?
-40 ~ 260도 F.
이 Eaton 호스의 임펄스 사이클 수명은 어떻게 됩니까?
500000 회
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가위 리프트 카트
- 퓨즈 블록
- 안경 리테이너
- 구리 파이프 및 튜브
- 공기 및 물 애프터 쿨러
- 가방 및 가방 액세서리
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 배수 설비 세척
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- 주석
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20mm 폭 듀얼 고성능 Pd 동기식 구동 기어 벨트
- T&S 호스 릴 사전 헹굼
- 3M 30000 시리즈, 구리 원홀 러그
- HEATHROW SCIENTIFIC 시약 저장소, 50mL 용량
- DORMONT 41 울트라 플로우 시리즈 고 BTU 가스 커넥터
- EATON E2LME Type Mining Complete 성형 케이스 회로 차단기
- MORSE CUTTING TOOLS 솔리드 카운터보어, 1766 시리즈
- MORSE CUTTING TOOLS 솔리드 초경 드릴, 5375T 시리즈
- VESTIL SPA2 시리즈 Stockpicker 트럭
- WEG SCP 시리즈 시작 커패시터