항목 | 유압 호스 |
표지 재질 | 인조 고무 |
대시 크기 | 16 |
호스 내부 직경. | 1" |
호스 길이 | 150ft. |
직경 외부 호스. | 1-31 / 64 " |
최소 굽힘 반경 | 6" |
작동 압력 | 5100 PSI |
보강 | (4) 나선형 강철 플라이 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | -40도 ~ 260도 |
튜브 재질 | 인조 고무 |
타입 | 주름 |
선박 중량 (kg) | 83.01 |
선박 높이 (cm) | 114.3 |
선박 길이 (cm) | 114.3 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 4009410000 |
모델 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H43006-100 | 06 | 3 / 8 " | 100ft. | 51 / 64 " | 2-1 / 2 " | 6500 PSI | ₩ 4,714,885 | |
H43008-100 | 08 | 1 / 2 " | 100ft. | 59 / 64 " | 3-1 / 2 " | 6000의 PSI | ₩ 3,889,830 | |
H43012-100 | 12 | 3 / 4 " | 100ft. | 1-3 / 16 " | 4-3 / 4 " | 5500 PSI | ₩ 5,260,272 | |
H43012-150 | 12 | 3 / 4 " | 150ft. | 1-3 / 16 " | 4-3 / 4 " | 5500 PSI | ₩ 7,890,382 | |
H43016-100 | 16 | 1" | 100ft. | 1-31 / 64 " | 6" | 5100 PSI | ₩ 5,814,025 | |
H43020-100 | 20 | 1-1 / 4 " | 100ft. | 1-53 / 64 " | 8-1 / 4 " | 4500 PSI | ₩ 10,866,607 | |
H43020-150 | 20 | 1-1 / 4 " | 150ft. | 1-53 / 64 " | 8-1 / 4 " | 4500 PSI | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.