PLAST-O-MATIC RVD 시리즈 단일 다이어프램 Polypro 릴리프 밸브
필터
바디 재질 : 폴리 프로필렌 , 인레트 유형: FNPT , 출구 유형: FNPT , 압력 범위: 5 ~ 100 psi , 시트 재질: 바이 턴 , 스프링 재질: 아연 도금 강판 , 온도. 범위: 화씨 32도 ~ 180도 , 테스트 레버: 아니
스타일 | 모델 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RVD050V-PP | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 5 13 / 16 " | 2.375 " | ₩ 488,425 | |
A | RVD025V-PP | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 5.125 " | 2" | ₩ 459,130 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스템 캐스터
- 볼 트랜스퍼 테이블
- 폴리 우레탄 호스
- 진공 패드 어댑터
- 유연한 덕트
- 기계공작 액세서리
- 변압기
- 실험실 기기
- 실험실 여과
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- BOSTITCH 에어 피니쉬 네 일러
- FUJI ELECTRIC 3 입력 위상 AC, 240VAC 입력 전압 가변 주파수 드라이브
- WESTWARD 소켓 비트, 1/2 드라이브, 육각
- ZSI-FOSTER FHS C 시리즈, 도관 클립이 있는 플랜지 클립
- UNISTRUT XNUMX륜 트롤리
- WATTS 스팀 트랩 수리 키트
- AKRO-MILS 시스템 저장소
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/8-7 Unc Lh
- ALL GEAR 리깅 링
- KERN AND SOHN OBB-AZ 시리즈 할로겐 전구