항목 | 수송 드럼 |
배터리 포함 | 아니 |
볼트 링 게이지 | 12가. |
바닥 | 18 |
생산 능력 | 30 갤런 |
색상 | 매트 그레이 |
드럼 응용 | 건조하거나 고체 물질 보관/배송 |
드럼 용량 | 30 갤런 |
드럼 재질 | 스테인리스 강 |
건조 중량 | 35의 파운드. |
계량기 | 18가. |
게이지 (스틸) | 18 |
학년 | 학년 304 |
높이 | 29 " |
길이 | 19.5 " |
자재 | 스테인리스 강 |
측정 단위 | 마다 |
밀 피니쉬 | 2B |
외부 Dia. | 19 " |
링 게이지 | 12가. |
녹 방지 | 가능 |
스타일 | 오픈 헤드 |
UN 등급 액체 | 1A2 / Y1.5 / 150 |
UN 등급 솔리드 | 1A2 / X225 / S |
UPC | 691215037341 |
폭 | 19.5 " |
선박 중량 (kg) | 15.75 |
선박 높이 (cm) | 73.66 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 49.53 |
HS 코드 | 7310100010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SSD-30-TH-03 | 30 갤런 | 닫힌 머리 | ₩ 2,121,967 | ||
SSD-55-TH-03 | 55 갤런 | 닫힌 머리 | ₩ 2,448,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.