항목 | 캔틸레버 랙 암 |
팔 타입 | 직진 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
구성 요소들 | 입술이없는 직선 팔 |
깊이 | 40.12 " |
디자인 | 하나의 |
높이 | 8" |
길이 | 48 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
팔 수 | 1 |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-ssal-48-nl.pdf |
사용 가능한 길이 | 47 5 / 16 " |
폭 | 6.69 " |
함께 작동 | SAC-848, SAC-1048, SAC1248, DAC-848, DAC-1048, DAC-1248 |
선박 중량 (kg) | 10.8 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 깊이 | 사용 가능한 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SSAL-12-NL | 3000의 파운드. | 13.125 " | 11 5 / 16 " | ₩ 135,341 | ||
SSAL-24-NL | 2000의 파운드. | 25.125 " | 23 5 / 16 " | ₩ 171,563 | ||
SSAL-36-NL | 1200의 파운드. | 37.125 " | 35 5 / 16 " | ₩ 188,898 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.