항목 | 세미 라이브 스키드 잭 핸들 |
부착 유형 | 볼트 켜기 |
배터리 포함 | 아니 |
볼트 구멍 직경 (에.) | 0.625 " |
색상 | 노란색 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 9.437 " |
길이 | 4.63 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 하드웨어 포함 | 아니 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-spt-sl-leg-24.pdf |
UPC | 691215098724 |
함께 사용 | 강철 플랫폼 트럭 |
폭 | 23.19 " |
함께 작동 | SPT-SL-잭 |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 23.97 |
선박 길이 (cm) | 11.75 |
선박 폭 (cm) | 53.02 |
HS 코드 | 8716905060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
SPT-SL-LEG-30 | 29.25 " | ₩ 129,690 | ||
SPT-SL-LEG-36 | 35.25 " | ₩ 137,403 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.