항목 | 채널 라이저 포스트 |
색상 | 백 |
깊이 | 5.5 " |
높이 | 39.38 " |
길이 | 15.75 " |
자재 | 강철 |
최대 길이 | 10 " |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-spr-post-w.pdf |
두께 | 1.6 " |
폭 | 15.75 " |
선박 중량 (kg) | 17.55 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 40.01 |
선박 폭 (cm) | 29.85 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.