항목 | 배리어 시스템 |
가변 길이 | 아니 |
가변 너비 | 아니 |
색상 | 백 |
높이 | 42 " |
설치 하드웨어 포함 | 가능 |
연동 | 아니 |
길이 | 2" |
자재 | 강철 |
최대 길이 | 2" |
맥스. 폭 | 120 " |
측정 단위 | 마다 |
장착 길이 | 5" |
장착 폭 | 3" |
포스트 높이 | 38 " |
포스트 길이 | 4" |
포스트 폭 | 4" |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-spr-120-w.pdf |
레일 직경 | 2" |
반성하는 자 | 아니 |
폭 | 120 " |
선박 중량 (kg) | 41.85 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 304.8 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.