항목 | 짚자리 |
배터리 포함 | 아니 |
색상 | 회색 |
동적 부하 용량 | 4000의 파운드. |
포크 오프닝 높이 | 3 7 / 8 " |
포크 오프닝 폭 | 14 11 / 16 " |
계량기 | 19가. |
높이 | 4 3 / 4 " |
길이 | 48 " |
부하 용량 | 8000의 파운드. |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 0.04 " |
측정 단위 | 마다 |
스트링거 수 | 5 |
스트링거 수 | 5 |
전체 높이 | 4 3 / 4 " |
전체 길이 | 48 " |
팔레트 항목 | 양방향 입장 |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-spl-4048.pdf |
스택 | 가능 |
온도. 범위 | -120도 390도까지 NS |
지원되지 않는 팔레트 랙 용량 | 2200의 파운드. |
폭 | 40 " |
선박 중량 (kg) | 45 |
선박 높이 (cm) | 12.07 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.